Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 11.8 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 11.8 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 11.8 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 11.8 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3092
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0237 202 012
EAN/GTIN:
     4025113171474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0237 202 012, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Er ist dickwandig und hat ein feines Profil. Features * Hohe Querdruckfestigkeit * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis zu + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend beständig gegen Säuren und Lösungsmittel * Frei von Silikon, Cadmium, Halogen * Flammhemmend * Selbstverlöschend * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
11.8 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,27*
€ 2,72*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2824*
€ 2,7324*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,3169*
€ 2,7769*
50
Frei Haus
ab € 2,362*
€ 2,832*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,702*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,07*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,97*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,20*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,511*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,94*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,1662*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,22*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,501*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.