Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020028221 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020028221 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020028221 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202194
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020028221
EAN/GTIN:
     4025113147585
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG21
Gewindelänge
13 mm
Außendurchmesser
28.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Breite
37 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
28.4 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Ähnlich
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Ähnlich
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020028213
ab € 3,08*
Ähnlich
Flexa
15020028216
ab € 2,98*
Ähnlich
Flexa
15020028229
ab € 7,511*
Ähnlich
Flexa
15020028236
ab € 11,86*
Ähnlich
Flexa
15020028248
ab € 14,182*
Ähnlich
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Ähnlich
Flexa
15020029213
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.