Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 47 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, Polyamid, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 47 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, Polyamid, orange
Wellschlauch, Innen-Ø 47 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, Polyamid, orange
Artikel-Nr.:
     4502-91F3081
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 239 048
EAN/GTIN:
     4025113309235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Schutzschläuche, 1 0261 239 048, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Hat ein feines oder grobes Profil mit Feuerschutz, ist wirtschaftlich und mit HB (UL 94) Standard. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automobilindustrie * Schiffbau * Automatisierung * Elektrische Anlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.5 mm
Biegeradius:
100 mm
Farbe:
orange
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
47 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 188,70*
€ 232,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,84*
€ 233,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,675*
€ 263,755*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 252,31*
€ 305,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,72*
€ 363,8068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,43*
€ 352,7517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,37*
€ 334,8303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,94*
€ 324,7986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,31*
€ 300,2489
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,0924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055263
ab € 6,00*
Zubehör
Flexa
15020055063
ab € 7,021*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,84*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.