Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3052
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 202 023
EAN/GTIN:
     4025113214560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0261 202 023, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Hat ein feines oder grobes Profil mit Feuerschutz, ist wirtschaftlich und mit HB (UL 94) Standard. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automobilindustrie * Schiffbau * Automatisierung * Elektrische Anlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm
Biegeradius:
55 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
22 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,9668*
€ 3,4568*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,0368*
€ 3,5268*
50
Frei Haus
ab € 3,088*
€ 3,588*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3985*
€ 3,9385*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 231,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,39*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 48,46*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,345*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.