Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F3033
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0267 201 010
EAN/GTIN:
     4025113261717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0267 201 010, Flexa Vollkunststoff-Wellschlauch innen und außen gewellt. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80 °C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig  * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Biegeradius:
20 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0238 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,2931*
€ 0,3531*
500
Frei Haus
ab € 0,3049*
€ 0,3649*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7791*
€ 1,0291*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,861*
€ 1,151*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 1,36*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 3,54*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,80*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 1,48*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 1,6513*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,81*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 2,141*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.