Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3018
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0258 232 016
EAN/GTIN:
     4025113195463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0258 232 016, Flexa Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, breites Profil, für schwere Anwendungen, Außenbereich. Features * Hohe Wechselbiegefestigkeit * Gute Isolationseigenschaften * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Elektroanlagen * Maschinenbau * Erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
50 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
15 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,50*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,5774*
€ 5,5074*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,1123*
€ 6,1423*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,64658*
€ 6,89658*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,86*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,73*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8582*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.