Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 21,2, 15,0x21,2mm 10258232016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55898123
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10258232016
EAN/GTIN:
     4025113195463
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellschlauch AD 21,2, 15,0x21,2mm 10258232016

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-D, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für schwere Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, dickwandig, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I3/F2 - I4/F1) / EN 45545-2 (HL2) / UNI CEI 11170 / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge (speziell im Außenbereich) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,51*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,5574*
€ 5,5174*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,1123*
€ 6,1523*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,63658*
€ 6,80658*
50
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 275,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,86*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,73*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8582*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.