Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Radiallüfter, 12 V, 64.6 x 64.5 x 65.5 mm, 27 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Radiallüfter, 12 V, 64.6 x 64.5 x 65.5 mm, 27 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-pa
DC-Radiallüfter, 12 V, 64.6 x 64.5 x 65.5 mm, 27 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-pa
Artikel-Nr.:
     4502-90B1247
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8315100111
EAN/GTIN:
     4099891648824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC Radiallüfter, 8315100111, ebm-papst Der 8315100111 ist ein DC-Radialventilator - max. 30 m³/h, 65 x 66 mm. Kleines leistungsstarkes Radialgebläse in 12 VDC mit hochdynamischem Motorverhalten, geringem Geräuschpegel und maximaler Druckerhöhung.
Weitere Informationen:
Breite:
64.6 mm
Drehzahl:
33000 1/min
Durchmesser:
57 mm
Höhe:
64.5 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
58 dB
Tiefe:
65.5 mm
Volumenstrom:
27 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, papst axiallüfter 12 vdc, axial gebläse, axialgebläse dc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Radiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 150,75*
€ 187,82*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 191,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.