Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 64.5x64.6x65.5mm 12V 27m³/h IP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372523
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8315100111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8315100111, Alternative (Alias)=VCS0045XUGAS, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Breite=64.6 mm, Durchflussrate=27 m³/h, Gebläsedrehzahl=33000 min -1 , Geräuschpegel=58 dBA, Höhe=64.5 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=2.4 A, Nennstrom min.=1.9 A, Tiefe=65.5 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP10, Serien=RVE45 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 186,07*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 187,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.