Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Artikel-Nr.:
     4502-88F3081
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-EU1-H05-3100-500
EAN/GTIN:
     4099891096946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel, IL13-EU1-H05-3100-500, SCHAFFNER IEC-Kabelbaugruppe mit Verriegelungssystem für IEC C14-Anschluss. Das Verriegelungssystem hat eine Zugkraft von typisch 200N. Schaffner-Netzkabel mit IEC-Verriegelung schützen alle elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss vor versehentlichem Abklemmen. Features * Netzkabel mit Verriegelungssystem * Schutzklasse I * Passend zum kompletten Schaffner IEC-Einlassfilter * Max. Stifttemperatur 70°C Anwendungen * Datenzentren * Industrielle Ausrüstung * Medizinische Geräte * Rundfunksender * Mobile Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, anschlussleitung 3x1,5 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 22,16*
1
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 27,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.