Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,IEC C13 weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-815812
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-EU1-H05-3100-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 15,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 27,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.