Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangleiste für C-Profilschienen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabelabfangleiste für C-Profilschienen
Kabelabfangleiste für C-Profilschienen
Artikel-Nr.:
     4502-85H6468
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-472
EAN/GTIN:
     4036088201134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. Die Installation erfolgt in der Regel hinter den 19-Zoll-Holmen. Sie sind kompatibel mit Standard-Kabelschellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangleiste
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
39.5 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelabfangschiene schroff, c-profilschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 22,73*
1
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 22,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Sätze
€ 22,73*
€ 27,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,57*
€ 25,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,82*
€ 24,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,21*
€ 24,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,91*
€ 20,12
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Sätze
Mindestbestellmenge: 3 Sätze ( entspricht € 68,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130333
ab € 23,74*
Zubehör
Schroff
23130334
ab € 27,35*
Zubehör
Schroff
23130366
ab € 28,69*
Zubehör
Schroff
23130367
ab € 27,27*
Zubehör
Schroff
23130089
ab € 26,47*
Zubehör
Schroff
23130086
ab € 18,95*
Zubehör
Schroff
23130087
ab € 22,47*
Zubehör
Schroff
23130088
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.