Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelabfangleiste für C-Profilschiene - KABELKLEMME F.C-PROFIL(5STK)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelabfangleiste für C-Profilschiene - KABELKLEMME F.C-PROFIL(5STK)
SCHROFF Kabelabfangleiste für C-Profilschiene - KABELKLEMME F.C-PROFIL(5STK)
SCHROFF Kabelabfangleiste für C-Profilschiene - KABELKLEMME F.C-PROFIL(5STK)
SCHROFF Kabelabfangleiste für C-Profilschiene - KABELKLEMME F.C-PROFIL(5STK)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0197
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118472
EAN/GTIN:
     4036088201134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene

Kabelabfangleiste für C-Profilschienen. C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. Die Installation erfolgt in der Regel hinter den 19-Zoll-Holmen. Sie sind kompatibel mit Standard-Kabelschellen.

CABLE FIXING F.C-RAIL (5PCS)

Montage durch Aufclipsen auf die C-Profilschiene - Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettband
Produktfamilie: Varistar
Passend zu: Varistar CP
Breite (mm): 75 mm
Länge: 39,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.087 kg
Bruttogewicht:
0,087
Weitere Suchbegriffe: kabelabfangschiene schroff, c-profilschiene, 60118472, FIXING, CABLE, 60118-472, 5PCS, CABLE FIXING F.C-RAIL (5PCS), F.C-RAIL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 22,89*
3
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 22,94*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,89*
€ 27,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,65*
€ 26,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,50*
€ 25,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,80*
€ 24,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,12*
€ 23,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,68*
€ 19,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130333
ab € 23,85*
Zubehör
Schroff
23130334
ab € 27,36*
Zubehör
Schroff
23130366
ab € 28,67*
Zubehör
Schroff
23130367
ab € 27,24*
Zubehör
Schroff
23130089
ab € 26,51*
Zubehör
Schroff
23130086
ab € 9,53*
Zubehör
Schroff
23130087
ab € 22,52*
Zubehör
Schroff
23130088
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.