Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 PhaPhasig, SCHUKO und IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 PhaPhasig, SCHUKO und IEC
Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 PhaPhasig, SCHUKO und IEC
Artikel-Nr.:
     4502-85H6412
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-286
EAN/GTIN:
     4036088047572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Modulares, kompaktes PDU mit zwei Netzkabelbuchsen, die an eine A- und B-Stromversorgung angeschlossen werden können. Platzsparende Konstruktion in einem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
36
Farbe:
grau/schwarz/rot
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Deutschland
Länge:
1848.8 mm
Master-Slave:
Ja
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
44 mm
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 381,86*
€ 451,40*
Frei Haus
ab € 381,88*
€ 451,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,72*
€ 473,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 3,355*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.