Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Tubus, Kassette, 14 TE, für 160 mm tiefe Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Tubus, Kassette, 14 TE, für 160 mm tiefe Leiterplatte
HF-Tubus, Kassette, 14 TE, für 160 mm tiefe Leiterplatte
Artikel-Nr.:
     4502-85H5557
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30809-673
EAN/GTIN:
     4036088063640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
19 Zoll Schrank
Der schwarze HF-Tubus für Kassetten ermöglicht das Einsetzen von Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Tubus
Breite:
70.78 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/14 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff hf-kassette, hf kassette, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 51,83*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 55,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 259,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
20838-096
ab € 17,27*
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,47*
Zubehör
Schroff
20838-004
ab € 13,49*
Zubehör
Schroff
30809-638
ab € 7,39*
Zubehör
Schroff
30809-644
ab € 63,82*
Zubehör
Schroff
30809-641
ab € 44,77*
Zubehör
Schroff
30809-635
ab € 40,29*
Zubehör
Schroff
24560270
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.