Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für HF-Kassetten, 3 HE, 14 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15261151
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30809-638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Rückwand Schaltschrank
Rückwand für HF-Kassetten, Typ=30809-638, Breite=71.12 mm, Höhe=133.35 mm, Höheneinheiten=3, Abschirmung=Geschirmt, Art der Frontplatte=Rückseite, Farbe Frontplatte=Schwarz, Geeignet für=HF Frame Type Plug-In Units, Material Frontplatte=Eloxiertes Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schroff hf-kassette, hf kassette, Rückwand für HF-Kassetten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,49*
Lager 115
44
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 11,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100105
ab € 1,8355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.