Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 6 HE, 355


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 6 HE, 355
EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 6 HE, 355
Artikel-Nr.:
     4502-85H3995
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24567-431
EAN/GTIN:
     4036088072628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Packung mit 2 Stück, Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Edelstahldichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
265.9 mm
Länge:
355 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 25,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,25*
€ 81,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,17*
€ 79,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,90*
€ 76,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,75*
€ 73,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 59,84*
€ 71,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 51,77*
€ 61,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,91*
Zubehör
nVent
24562-499
ab € 11,80*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,75*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 27,10*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,94*
Zubehör
Schroff
10501-008
ab € 10,77*
Zubehör
Schroff
10501-022
ab € 121,11*
Zubehör
Schroff
10501-029
ab € 12,42*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,73*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,88*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,01*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,92*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.