Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckprofile Typ R (hinten), für CompactPCI Seitenwand 275mm, für EMV-Textildicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckprofile Typ R (hinten), für CompactPCI Seitenwand 275mm, für EMV-Textildicht
Eckprofile Typ R (hinten), für CompactPCI Seitenwand 275mm, für EMV-Textildicht
Artikel-Nr.:
     4502-85H3978
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-497
EAN/GTIN:
     4036088222078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Das Eckprofil deckt den Slot zwischen der Seitenwand und der Rückwand eines Baugruppenträgers ab. Wird für eine ordnungsgemäße EMV-Abschirmung benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Höhe:
265.9 mm
Länge:
275 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,21*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 31,53*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 39,97*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,70*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,32*
Zubehör
Schroff
24566105
ab € 18,19*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.