Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube für 19''-Modulträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube für 19''-Modulträger
Abdeckhaube für 19''-Modulträger
Artikel-Nr.:
     4502-85H3914
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564-100
EAN/GTIN:
     4036088071836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Haube zur Abdeckung der Rückseite des 19''-Modulträgers. Mit rückseitigem Ausschnitt für Kabeleinführung (351 x 40 mm). Abdeckung durch 2 Bürstenleisten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
431.5 mm
Höhe:
132.5 mm
Länge:
88.3 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.83 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, 19 zoll modulträger, Abdeckung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,61*
€ 50,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 50,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24565-100
ab € 14,67*
Zubehör
Schroff
20119-357
ab € 19,41*
Zubehör
Schroff
20119354
ab € 165,25*
Zubehör
Schroff
24563096
ab € 24,71*
Zubehör
Schroff
20119355
ab € 8,99*
Zubehör
Schroff
20119356
ab € 78,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.