Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckhaube für 19"-Modulträger - RUECKHAUBE 3HE 84TE 115T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckhaube für 19"-Modulträger - RUECKHAUBE 3HE 84TE 115T
SCHROFF Abdeckhaube für 19"-Modulträger - RUECKHAUBE 3HE 84TE 115T
SCHROFF Abdeckhaube für 19"-Modulträger - RUECKHAUBE 3HE 84TE 115T
SCHROFF Abdeckhaube für 19"-Modulträger - RUECKHAUBE 3HE 84TE 115T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5383
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564100
EAN/GTIN:
     4036088071836
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Abdeckhaube für 19''-Modulträger

REAR HOOD 3U 84HP 115D

Zur Montage am 19"-Modulträger

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Höhe:
132.5 mm
Tiefe:
88.3 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.748 kg
Bruttogewicht:
0,748
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, 19 zoll modulträger, 3U, 84HP, HOOD, REAR, 24564100, REAR HOOD 3U 84HP 115D, 24564-100, 115D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 49,95*
€ 6,90*
ab € 36,69*
€ 49,96*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24565-100
ab € 14,69*
Zubehör
Schroff
20119-357
ab € 19,38*
Zubehör
Schroff
20119354
ab € 164,48*
Zubehör
Schroff
24563096
ab € 24,89*
Zubehör
Schroff
20119355
ab € 8,95*
Zubehör
Schroff
20119356
ab € 79,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.