Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,6 HE, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,6 HE, 100 Stk.
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,6 HE, 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     4502-85H1631
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-856
EAN/GTIN:
     4036088062650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profil-Dichtung
Profildichtung
Packung mit 100 Stück, EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV-Textildichtung Set
Breite:
3.8 mm
Höhe:
232 mm
Länge:
1.62 mm
Material:
TPE
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.174 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Frontplatte, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 157,08*
Frei Haus
ab € 132,77*
€ 157,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 215,70*
€ 295,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,08*
€ 186,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,04*
€ 185,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,15*
€ 179,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,70*
€ 176,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,86*
€ 159,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,21*
Zubehör
Schroff
21102856
ab € 159,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.