Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 6HE 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 6HE 100ST
SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 6HE 100ST
SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 6HE 100ST
SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 6HE 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5742
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102856
EAN/GTIN:
     4036088062803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40+85°C, 6 HE, 100 Stk.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
6 HE
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Sonstiges Zubehör, 21102856, nvent, Schroff, 194605062805, ENC_21102-856, 21102-856, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 197,68*
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 222,21*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,68*
€ 235,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 193,48*
€ 230,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,40*
€ 223,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 180,53*
€ 214,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,84*
€ 189,02
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,5884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-856
ab € 133,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.