Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M6, Innen-Ø 6.4 mm, Kunststoff, 21100-015


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M6, Innen-Ø 6.4 mm, Kunststoff, 21100-015
Unterlegscheibe, M6, Innen-Ø 6.4 mm, Kunststoff, 21100-015
Artikel-Nr.:
     4502-85H1516
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-015
EAN/GTIN:
     4036088110733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Packung mit 50 Stück, Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M6
Innendurchmesser:
6.4 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 6,105*
€ 8,155*
6
Frei Haus
ab € 6,22667*
€ 8,30667*
Lager 4502
6
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,32*
1
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,70*
3 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 6,77*
€ 9,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1246* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-021
ab € 3,631*
Zubehör
Schroff
21100-003
ab € 11,2675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.