Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kunststoffscheibe - NTS KUNSTSTOFFSCHEIBEN 50STK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHROFF Kunststoffscheibe - NTS KUNSTSTOFFSCHEIBEN 50STK
SCHROFF Kunststoffscheibe - NTS KUNSTSTOFFSCHEIBEN 50STK
SCHROFF Kunststoffscheibe - NTS KUNSTSTOFFSCHEIBEN 50STK
SCHROFF Kunststoffscheibe - NTS KUNSTSTOFFSCHEIBEN 50STK
SCHROFF Kunststoffscheibe - NTS KUNSTSTOFFSCHEIBEN 50STK
Artikel-Nr.:
     337-26.14.0045
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100015
EAN/GTIN:
     4036088110733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Unterlegscheibe, M6, 50 Stück

PLAS.CUP WASHER M6 BLK.(50X)

Befestigungsmaterial zum Einbau von 19"-Komponenten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.012 kg
Bruttogewicht:
0,012
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, 21100-015, M6, WASHER, PLAS.CUP, 21100015, BLK.50X, PLAS.CUP WASHER M6 BLK.(50X)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 6,085*
€ 8,115*
6
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,14*
6
Frei Haus
ab € 6,20667*
€ 8,26667*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,64*
3 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 6,27*
€ 8,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-021
ab € 3,59*
Zubehör
Schroff
21100-003
ab € 11,2475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.