Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Baugruppenträger, 2 HE, (B x H x T) 403 x 88.1 x 460 mm, Aluminium, silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Baugruppenträger, 2 HE, (B x H x T) 403 x 88.1 x 460 mm, Aluminium, silb
19 Zoll Baugruppenträger, 2 HE, (B x H x T) 403 x 88.1 x 460 mm, Aluminium, silb
Artikel-Nr.:
     4502-85H1461
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-214
EAN/GTIN:
     4036088222115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger 2he
baugruppenträger
schroff baugruppenträger
Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger, 2 HE
Breite:
403 mm
Farbe:
silber
Höhe:
88.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
460 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.977 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 69,91*
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 69,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30860505
ab € 15,29*
Zubehör
Schroff
30860-523
ab € 30,63*
Zubehör
nVent Schroff
20860-111
ab € 24,10*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,86*
Zubehör
nVent Schroff
20860-257
ab € 15,84*
Zubehör
nVent Schroff
20860-117
ab € 23,48*
Zubehör
nVent Schroff
20860-118
ab € 22,78*
Zubehör
Schroff
30860-514
ab € 26,82*
Zubehör
Schroff
20860131
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.