Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Teleskopschienen Montagesatz - BEF.SATZ.TELESKOPSCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Teleskopschienen Montagesatz - BEF.SATZ.TELESKOPSCHIENE
SCHROFF Teleskopschienen Montagesatz - BEF.SATZ.TELESKOPSCHIENE
SCHROFF Teleskopschienen Montagesatz - BEF.SATZ.TELESKOPSCHIENE
SCHROFF Teleskopschienen Montagesatz - BEF.SATZ.TELESKOPSCHIENE
SCHROFF Teleskopschienen Montagesatz - BEF.SATZ.TELESKOPSCHIENE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2787
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860131
EAN/GTIN:
     4036088027628
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

MultipacPRO Teleskopschienen Montagesatz

MOUNT.KIT TELESCOP.SLIDE

Teleskopschienen-Montage:Der 19"-Einschub multipac kann mit dem Montagesatz an Universal-Teleskopschienen (1 HE und 2 HE) montiert werden - Befestigungsmaterial und Adapterwinkel passend zur Montage des multipacPRO Einschubes in VARISTAR-, eurorack- und minirac-Schränke

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
1.195 kg
Bruttogewicht:
1,195
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 69,88*
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 69,89*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.