Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassetten Bausatz, geschirmt (Edelstahldichtung), 3 HE, 7 TE, 167 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassetten Bausatz, geschirmt (Edelstahldichtung), 3 HE, 7 TE, 167 mm
Kassetten Bausatz, geschirmt (Edelstahldichtung), 3 HE, 7 TE, 167 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H1022
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20809-529
EAN/GTIN:
     4036088063206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Kassette Tubus, Frontplatte mit rostfreien EMV-Dichtungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kassettenbausatz
Breite:
32.22 mm
Farbe:
schwarz/grün/grau
Höhe:
128.4 mm
Länge:
167 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/7 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff hf-kassette, hf kassette, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, 19 Zoll-Rack-Einschub, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 52,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,59*
€ 59,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101937
ab € 4,13*
Zubehör
Schroff
21100112
ab € 17,91*
Zubehör
Schroff
21100289
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.