Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 7TE 167T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 7TE 167T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 7TE 167T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 7TE 167T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 7TE 167T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 7TE 167T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 7TE 167T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1851
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20809529
EAN/GTIN:
     4036088063206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette

Kassetten Bausatz, geschirmt (Edelstahldichtung), 3 HE, 7 TE, 167 mm

PIU HF 3U 7HP 167D BLACK TUBE

Mit hoher Schirmung gegen hochfrequente Strahlung - Kassetten zur Aufnahme von Leiterplatten im TE-Raster - Allseits geschlossener Kassettenkörper mit Kühlrippen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
7 TE
Tiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.464 kg
Bruttogewicht:
0,464
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff hf-kassette, hf kassette, 3U, PIU HF 3U 7HP 167D BLACK TUBE, 167D, 20809529, 20809-529, 7HP, BLACK, PIU, HF, TUBE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 52,22*
€ 6,90*
ab € 39,29*
€ 52,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101937
ab € 4,13*
Zubehör
Schroff
21100112
ab € 17,86*
Zubehör
Schroff
21100289
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.