Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 25 x 119 mm, 108 m³/h, 34 dB, Kugellager, SCHROFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 25 x 119 mm, 108 m³/h, 34 dB, Kugellager, SCHROFF,
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 25 x 119 mm, 108 m³/h, 34 dB, Kugellager, SCHROFF,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0936
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20700-001
EAN/GTIN:
     4036088114229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Höhe:
25 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
14 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
34 dB
Tiefe:
119 mm
Volumenstrom:
108 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, axiallüfter 230vac, gehäuse, zubehör, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 48,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,20*
€ 48,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60715029
ab € 97,21*
Zubehör
Schroff
10713518
ab € 248,64*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,50*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,61*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,86*
Zubehör
Schroff
60225053
ab € 3,97*
Zubehör
Schroff
60197019
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.