Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER KIT 230V AC 14W 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER KIT 230V AC 14W 25MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER KIT 230V AC 14W 25MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER KIT 230V AC 14W 25MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER KIT 230V AC 14W 25MM
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1745
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20700001
EAN/GTIN:
     4036088114229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h

FAN KIT 230V AC 14W 25X119MM

AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren, Typ B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höhe:
25 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.354 kg
Bruttogewicht:
0,354
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, axiallüfter 230vac, gehäuse, zubehör, axial gebläse 230v, FAN, 14W, 20700-001, 230V, FAN KIT 230V AC 14W 25X119MM, 25X119MM, 20700001, KIT, AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 48,19*
€ 6,90*
ab € 36,19*
€ 48,20*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60715029
ab € 98,03*
Zubehör
Schroff
10713518
ab € 247,10*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,52*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,64*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,87*
Zubehör
Schroff
60225053
ab € 4,00*
Zubehör
Schroff
60197019
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.