Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 610 Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 610 Lang
Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 610 Lang
Artikel-Nr.:
     4502-85H0581
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-077
EAN/GTIN:
     4036088202124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schmale Universal-Teleskopschiene, 2 HE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Breite:
9.7 mm
Höhe:
82.6 mm
Länge:
610 mm
Material:
Stahl
Teilung:
2 HE
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,11*
€ 300,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 255,18*
€ 304,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120161
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120162
ab € 24,13*
Zubehör
Schroff
20860131
ab € 53,16*
Zubehör
Schroff
21120163
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.