Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Senkkopfschraube - SENKSCHRAUBE M5X12 TORX 4STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Senkkopfschraube - SENKSCHRAUBE M5X12 TORX 4STK
SCHROFF Senkkopfschraube - SENKSCHRAUBE M5X12 TORX 4STK
SCHROFF Senkkopfschraube - SENKSCHRAUBE M5X12 TORX 4STK
SCHROFF Senkkopfschraube - SENKSCHRAUBE M5X12 TORX 4STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5185
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560182
EAN/GTIN:
     4036088070167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Senkkopfschraube ohne Norm

Senkkopfschraube, Torx M5 x 12 mm, Stahl, verzinkt, 4 Stück

SCREW CSK. M5X12 (4PCS)

Senkkopfschraube, Senkkopfschraube Torx, 4 × 5

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.008 kg
Bruttogewicht:
0,008
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, senkschraube ohne norm m5, senkkopfschraube ohne norm, 24560-182, 24560182, SCREW, Linsensenkkopfschraube, CSK, M5X12S, SCREW CSK. M5X12 (4PCS)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,03*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,10*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,10*
€ 1,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 0,98*
€ 1,17
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,92*
€ 1,09
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,89*
€ 1,06
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 0,85*
€ 1,01
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,68*
€ 0,81
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100788
ab € 12,44*
Zubehör
Schroff
24560183
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.