|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P9002 Herst.-Nr.: AC009S EAN/GTIN: 4021179000338 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Sicheres AS-Interface Schaltschrankmodul, AC009S, IFM electronic Sicheres AS-Interface Schaltschrankmodul Für den Anschluss von mechanischen Sicherheitsschaltern an AS-Interface. Features * Mit zwei sicheren Eingängen und Querschlussüberwachung * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler * Einfache und schnelle Verdrahtung mittels Schraubklemmen * Besonders platzsparende Bauform Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Anzahl der Eingänge: | 2 | AS-i-Spezifikation: | 2.1, 3.0 | Produkt-Art: | AS-Interface-Modul | Spannung: | 26,5-31,6 VDC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2165 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,75* | € 233,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 211,27* | € 239,37* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,41* | € 241,74* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 212,41* | € 243,69* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,34* | € 355,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|