|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60058383 Herst.-Nr.: AC009S EAN/GTIN: 4021179000338 |
| |
|
|  |  |
 | AS-i-Modul AC009S Bussystem AS-Interface, Sicheres aktives AS-i-Modul, Tragschienenmontage, 2 sichere Eingänge / 2 nicht sichere LED-Ausgänge / 2 nicht sichere Relaisausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Stromaufnahme: 250 mA, Combicon Anschluss, Combicon, Performance Level e ,gemäß EN ISO 13849-1 ,und IEC 61508 / SIL 3,zum Anschluss von mechanischen Kontakten, Werkstoff Gehäuse: PA Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 10 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 24 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 6 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,75* | € 233,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 211,27* | € 239,37* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,41* | € 241,74* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 212,41* | € 243,69* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 223,54* | € 252,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|