|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8971 Herst.-Nr.: AC5200 EAN/GTIN: 4021179005425 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Passiver Spannungsverteiler, AC5200, IFM electronic Passiver Spannungsverteiler. Einfache werkzeuglose Montage und Verdrahtung dank Schnellmontagetechnik. Features * Drei frei wählbare Ausrichtungen des Flachkabels * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler * Einfache, geführte Erstellung von Überwachungsaufgaben * Baumstruktur zur strukturierten Verwaltung von Geräten und Daten Weitere Informationen:  |  | Bus Eingang: | M12 (A-kodiert) | IO Ports: | 4 x M12 (5 polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | AS-Interface | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1525 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 57,10* | € 71,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 58,39* | € 72,55* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 58,81* | € 73,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,10* | € 74,30* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,89* | € 100,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|