|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-70059573 Herst.-Nr.: AC5200 EAN/GTIN: 4021179005425 |
| |
|
|  |  |
 | ClassicLine-Verteilermodul 4-fach, Flachkabel AC5200 Bussystem AS-Interface, ClassicLine-Verteilermodul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4-fach Verteiler, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) Steckbuchsen M12x1, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | ja | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 57,21* | € 71,82* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 58,05* | € 72,45* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 58,57* | € 73,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,08* | € 74,20* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 62,35* | € 76,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|