Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 10 x M12, AL2231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 10 x M12, AL2231
Sensor-Aktor-Verteiler, 10 x M12, AL2231
Artikel-Nr.:
     4502-82P1351
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL2231
EAN/GTIN:
     4021179312387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. IO-Link-Ausgangsmodul, AL2231, IFM electronic Features * Zehn Steckplätze mit jeweils zwei binären Ausgängen für zwanzig Aktuatoren * Zwei separate Spannungsversorgungen mit jeweils 1,8 A belastbar * Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
20 x M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
10 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP69K
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.4228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,18*
€ 357,90*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,34*
€ 358,41*
Frei Haus
ab € 318,46*
€ 361,12*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 324,39*
€ 365,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 445,08*
€ 485,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,36*
€ 577,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,41*
€ 572,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,08*
€ 529,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.