Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K AL2231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5689675
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL2231
EAN/GTIN:
     4021179312387
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Aktives CompactLine-Modul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 20; (10 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
AL2231
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,90*
€ 356,23*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,68*
€ 356,73*
Frei Haus
ab € 318,74*
€ 359,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 323,76*
€ 364,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 338,77*
€ 378,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,00*
€ 433,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,61*
€ 419,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,04*
€ 398,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.