|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1330 Herst.-Nr.: AL1371 EAN/GTIN: 4021179328784 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master DataLine, AL1371, IFM electronic Features * Trennung zwischen Automatisierungs- und IT-Netz * Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung * Mit POWERLINK und getrennter MQTT JSON Schnittstelle * Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | 4 x M12 (5-polig, D-kodiert) | Bus Eingang: | 8 x M12 (5-polig, D-kodiert) | IO Ports: | 4 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | MQTT JSON, POWERLINK | Schutzart (IP): | IP65/IP66/IP67/IP69K | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.3154 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: io-link master, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 344,13* | € 389,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 343,93* | € 390,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 349,51* | € 393,73* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 366,344* | € 409,654* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 499,07* | € 543,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|