|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-72860689 Herst.-Nr.: AL1371 EAN/GTIN: 4021179328784 |
| |
|
|  |  |
 | IO-Link-Master AL1371 IO-Link-Master DataLine Anzahl der digitalen Eingänge 8 Anzahl der digitalen Ausgänge 4 IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 344,62* | € 383,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 343,47* | € 385,46* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 349,38* | € 389,00* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 365,744* | € 408,134* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 380,10* | € 421,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|