Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, Ethernet/IP, 4 x M12, AL1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, Ethernet/IP, 4 x M12, AL1120
Sensor-Aktor-Verteiler, Ethernet/IP, 4 x M12, AL1120
Artikel-Nr.:
     4502-82P1301
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1120
EAN/GTIN:
     4021179308915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master StandardLine, AL1120, IFM electronic Features * Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung * Mit integrierter EtherNet/IP-Schnittstelle * Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
4 x M12 (5-polig, D-kodiert)
Bus Eingang:
8 x M12 (5-polig, D-kodiert)
IO Ports:
4 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
Ethernet/IP
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.2945 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: io-link master, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,25*
€ 317,90*
Frei Haus
ab € 293,71*
€ 322,97*
Frei Haus
ab € 295,55*
€ 325,92*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 301,51*
€ 330,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 427,02*
€ 464,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,12*
€ 552,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,42*
€ 547,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,38*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC014
€ 30,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
€ 47,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
€ 57,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
€ 33,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
€ 33,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1407524
€ 31,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1407499
€ 23,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.