Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Master StandardLine ifm electronic AL1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103962
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1120
EAN/GTIN:
     4021179308915
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
  • IO-Link Master
  • EtherNet/IP
  • 4 IO-Link Ports Class A
  • 8 x DI (4 x2)/4 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65; IP66; IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
IO-Link Master
Anzahl IO-Link Ports:
4 (Class A)
Übertragungstyp:
COM 1/COM 2/COM 3
IO-Link Revision:
1.1
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s
Feldbuskommunikation:
Ethernet/IP
Betriebsspannung:
20...30 V DC
Stromaufnahme:
≤ 3,9 A
Kurzschlussschutz:
ja
Digitale Eingänge:
8 (4 x 2)
Schaltpegel High:
11...30
Schaltpegel Low:
0...5
Digitale Ausgänge:
4
Strombelastbarkeit:
300 mA
Maße (B x H x T):
152 x 59,3 x 26 mm
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP66
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: io-link master, temperature sensors, temperature switches, temperature probes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,25*
€ 317,90*
Frei Haus
ab € 293,71*
€ 322,97*
Frei Haus
ab € 295,55*
€ 325,92*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 301,51*
€ 330,75*
5 Tage
2
€ 5,50*
ab € 312,836*
€ 343,536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 14,98*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,15*
Zubehör
ifm electronic
EVC014
€ 30,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
€ 47,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
€ 57,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
€ 33,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
€ 41,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1407524
€ 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1407499
€ 23,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.