|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1240 Herst.-Nr.: AC5212 EAN/GTIN: 4021179005500 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, AC5212, IFM electronic Features * Einfache werkzeuglose Montage und Verdrahtung dank Schnellmontagetechnik * Drei frei wählbare Ausrichtungen des Flachkabels * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler * Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | 4 x M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | 4 x M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | AS-Interface | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2726 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transistor, as-i verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 185,01* | € 211,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 187,80* | € 214,07* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 189,86* | € 219,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,74* | € 220,69* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 274,41* | € 301,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|