|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-60059581 Herst.-Nr.: AC5212 EAN/GTIN: 4021179005500 |
| |
|
|  |  |
 | ClassicLine-Modul 4E/4A, bidir. PNP AC5212 Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA, Transistor PNP, Steckbuchsen M12x1, Adressierbuchse , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich , Digitale Ein- und Ausgänge (2 A), Werkstoff Gehäuse: PA Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 185,11* | € 210,97* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 188,65* | € 213,91* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 189,76* | € 219,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 193,40* | € 220,52* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 199,975* | € 227,815* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|