Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2459
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2459
Artikel-Nr.:
     4502-82P1153
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2459
EAN/GTIN:
     4021179004190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, AC2459, IFM electronic Features * Einfache Montage und Verdrahtung * Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit durch Vollverguss * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler * Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
AS-Interface
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.374 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 233,34*
€ 4,98*
ab € 207,66*
€ 235,40*
Frei Haus
ab € 209,03*
€ 237,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,92*
€ 242,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 294,79*
€ 325,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.