Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompactLine-Modul 4E/4A, bidir. PNP AC2459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-30058334
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2459
EAN/GTIN:
     4021179004190
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

CompactLine-Modul 4E/4A, bidir. PNP AC2459

Bussystem AS-Interface, Aktives CompactLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) / 10...30 V DC (AUX), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, IR-Adressierung möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Buchse: Messing vernickelt Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt O-Ring (Buchse): Viton Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
26,5..31,6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 233,34*
€ 4,98*
ab € 207,66*
€ 235,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,03*
€ 237,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,92*
€ 242,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,88*
€ 257,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.