Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrelais, 0,1 s bis 10 Tage, 10 Funktionen, 1 Wechsler, 230 VAC, 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsrelais, 0,1 s bis 10 Tage, 10 Funktionen, 1 Wechsler, 230 VAC, 400
Multifunktionsrelais, 0,1 s bis 10 Tage, 10 Funktionen, 1 Wechsler, 230 VAC, 400
Artikel-Nr.:
     4502-80H942
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     CRM-91H/230
EAN/GTIN:
     4099891745318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais, CRM-91H/230, RO/SE Multifunktionszeitrelais für elektrische Anlagen, Beleuchtungs-, Heizungs-, Motoren-, Pumpen-, und Ventilatorsteuerung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Funktion:
10 Funktionen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltleistung:
4000 VA
Spannung:
230 VAC
Zeitanzeige:
0,1 s bis 10 Tage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Zeitrelais, Zeitschalter, Zeitschaltrelais, Timer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,63*
€ 50,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,98*
€ 50,09*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 66,20*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 78,28*
€ 99,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.