Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM CRM-91H/230 Zeitrelais Multifunktional 230 V/AC 1St. Zeitbereich: 0.1s - 10 d 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rose
Rose
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054912
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     CRM-91H/230
EAN/GTIN:
     8595188112444
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais
Rose LM CRM-91H/230 Zeitrelais Multifunktional 230 V/AC 1St. Zeitbereich: 0.1s - 10 d 1 Wechsler

Multifunktionszeitrelais für elektrische Anlagen, Beleuchtungs-, Heizungs-, Motoren-, Pumpen- und Ventilatorsteuerung. Komfortable und übersichtliche Funktions- und Zeitbereichseinstellung durch Drehschalter.

Kategorie: Zeitrelais
Typ: CRM-91H/230
Ausführung: Multifunktional
Anschluss: Schraubklemme
Funktionen: Ansprechverzögerung + Rückfallverzögerung + Taktgeber + Taktgeber impulsbeginnend über Versorgungsspannung + Rückfallverzögerung mit Steuereingang + Rückfallverzögerung über EIN-Signal Startkontakt + Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt + Ansprech- und Rückfallverzögerung über Startkontakt + Impulsrelais + Impulsgenerator
Betriebsspannung: 230 V/AC
Betriebsspannung min.: 12 + 12 V/AC
Betriebsspannung max.: 240 + 240 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Kontaktmaterial: AgNi
Schaltspannung (max.): 24 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Max. Schaltleistung: 384 + 4000 VA
Zeitbereich (min.): 0.1 s
Zeitbereich (max.): 10 d
Zeitbereich(e): 1 s + 10 s + 1 min + 10 min + 1 h + 10 h + 1 d + 10 d
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Schutzart: IP20 (Klemmen) + IP40 (Front)
Breite: 17.6 mm
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 64 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Zeitrelais
Hersteller-Nr.: CRM-91H/230
EAN: 8595188112444
Schaltspannung: 230 V
Schaltstrom: 16 A
Anzahl Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Teilungen: 2
Relaiskontakt: 2 x Schließer
Stromaufnahme: 70 mA (max.)

Weitere Suchbegriffe: Rose LM, CRM-91H/230, zeitschaltrelais, nachlauf-relais, relais, A0-34
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,90*
€ 50,49*
€ 4,00*
ab € 36,67*
€ 50,49*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 66,62*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 77,82*
€ 100,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.