Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter FPI 018, FM G3,124x124, AC230V, Luftricht. IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterlüfter FPI 018, FM G3,124x124, AC230V, Luftricht. IN
Filterlüfter FPI 018, FM G3,124x124, AC230V, Luftricht. IN
Filterlüfter FPI 018, FM G3,124x124, AC230V, Luftricht. IN
Artikel-Nr.:
     4502-80H7911
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01871.0-30
EAN/GTIN:
     4251823454013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter plus, 01871.0-30, STEGO Filterlüfter ist zur optimalen Belüftung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten eingesetzt. Durch die Zuführung gefilterter, kälterer Außenluft und die Abführung erwärmter Innenluft wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wärmenestern im Schrank und schützt die Bauteile vor Überhitzung. Features * Neue Klappentechnologie für hohe Luftleistung * Nur eine Filtermatte * Einfachste Montage
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Höhe:
152 mm
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
49 dB
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
66 mm
Volumenstrom:
52 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.928 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 76,44*
€ 5,90*
ab € 46,91*
€ 76,46*
Frei Haus
ab € 50,00*
€ 91,45*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 98,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
11871.0-00
ab € 19,30*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08671.0-00
ab € 123,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.