Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01871.0-30 FILTERLÜFTER KUGELLAGER 230VAC 19W IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529439
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01871.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: FPI 018
  • Außenbreite - Zoll: 4.88 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.6 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 124 mm
  • Kühlleistung: -
  • Außenhöhe - imperial: 4.88 Zoll
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Außenbreite - metrisch: 124 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 66 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, Gehäuse, Gehäusekühlung, Racks, Schränke, STEGO, 01871.0-30, 2529439, 252-9439
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 44,63*
    € 59,05*
    € 6,90*
    ab € 46,78*
    € 76,78*
    € 8,95*
    ab € 44,96*
    € 83,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 69,29*
    € 98,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,92*
    € 117,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,17*
    € 114,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,08*
    € 98,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,37*
    € 95,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,11*
    € 92,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,29*
    € 82,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    11871.0-00
    ab € 17,36*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    08671.0-00
    ab € 123,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.